スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 - 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。

シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全91種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41078536SH2CLAR-101616
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078545SH2CLAR-101617
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078554SH2CLAR-101618
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078563SH2CLAR-101619
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078581SH2CLAR-101621
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078597SH2CLAR-101622
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078606SH2CLAR-101623
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078615SH2CLAR-101624
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078624SH2CLAR-101625
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078633SH2CLAR-101626
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078642SH2CLAR-101627
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078651SH2CLAR-101628
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078667SH2CLAR-101629
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078685SH2CLAR-12701
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
41078694SH2CLAR-12702
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
41078703SH2CLAR-12703
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078712SH2CLAR-12704
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41078721SH2CLAR-12705
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41078737SH2CLAR-12706
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078746SH2CLAR-12707
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078755SH2CLAR-12708
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078764SH2CLAR-12709
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078773SH2CLAR-127010
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078782SH2CLAR-127011
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078791SH2CLAR-127012
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078807SH2CLAR-127013
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078816SH2CLAR-127014
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078825SH2CLAR-127015
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078834SH2CLAR-127016
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078843SH2CLAR-127017
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078852SH2CLAR-127018
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078861SH2CLAR-127019
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078877SH2CLAR-127020
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078886SH2CLAR-127021
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078895SH2CLAR-127022
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078904SH2CLAR-127023
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078913SH2CLAR-127024
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078922SH2CLAR-127025
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078931SH2CLAR-127026
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078947SH2CLAR-127027
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078956SH2CLAR-127028
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078965SH2CLAR-127029
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078974SH2CLAR-127030
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41078983SH2CLAR-15241
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41078992SH2CLAR-15242
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
41079001SH2CLAR-15243
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
41079017SH2CLAR-15244
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41079026SH2CLAR-15245
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41079035SH2CLAR-15246
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41079044SH2CLAR-15247
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム ガラス破壊実験
この動画は、15が参考にしています。
3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム 遮熱効果
この動画は、5が参考にしています。
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
この動画は、1が参考にしています。
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
この動画は、1が参考にしています。
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 防犯用フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルムなし
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
この動画は、1が参考にしています。
ガラス破壊実験 超飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験(網入りガラス) 飛散防止フィルムなし
ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
3M(TM) スコッチティント(TM) オートフィルム ピュアカット89 実験動画
3M(TM) Car Wrapping (カーラッピング)施工動画
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(5分版)
この動画は、1が参考にしています。
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(90秒版)
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス+飛散防止フィルム
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス (フィルムなし)
バットでガラスを打撃破壊する実験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41078536
2021-03-06
用途: ガラスの飛散予防 など

プロ並みとはいかなかったけど、貼り付け後の透明度がよかった、 幅のサイズが900mm程度が欲しかったです。

対象商品 : 41079035
2020-10-04
用途: 2Fサッシュのガラスの破損防止に貼りました。
建設業・工事業

1枚目は、剥離紙をはがす時、狭い場所で行ってフィルム同士がくっついて、失敗しました。2枚目は広いところで、完全にはがして、添付の説明書の通り行って、きれいに貼れました。1枚目の失敗の時にわかりましたが、粘着力も、フィルム自体の強度もすごいものです。台風とかの対策として、安心できました。

対象商品 : 41078396
2019-03-12
用途: 紫外線防止

フィルム貼りを依頼しているガラス屋さんからは、このフィルムは息をしていないので、空気抜きをしっかりしないといけないので大変とのコメントがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 41078651
2016-05-30
用途: 防災対策

ロールなので無駄なく使用できます。
貼る場所が多い場合はおすすめです。
詳しい貼り方の説明書もあり、思ったより簡単に作業することができました。

3が参考にしています
対象商品 : 41078676
2016-08-31
用途: 防災
株式会社YDKテクノロジーズ

もう少し柔らかいと折り目がつき難くなり扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする