曜日別特売

パワーリレー (リレー本体) G7Z

パワーリレー (リレー本体) G7Z - omron(オムロン)パワーリレー (リレー本体) G7Z - omron(オムロン)パワーリレー (リレー本体) G7Z - omron(オムロン)
保護構造ケース入り
全7種類を絞り込む
接点構成
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
極数
接点構成
端子形状
端子ねじ
動作電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39070884G7Z-4A DC241セットパワーリレー4極4aねじ端子リレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5定格電圧の75%以下
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46644814G7Z-2A2B-DC121個パワーリレー4極2a2bねじ端子リレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5定格電圧の75%以下
5,400
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
46644823G7Z-2A2B-DC241個パワーリレー4極2a2bねじ端子リレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5定格電圧の75%以下
5,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
46644963G7Z-3A1B-DC121個パワーリレー4極3a1bねじ端子リレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5定格電圧の75%以下
5,400
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
46644972G7Z-3A1B-DC241個パワーリレー4極3a1bねじ端子リレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5定格電圧の75%以下
5,400
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
46645094G7Z-4A-DC121個パワーリレー4極4aねじ端子リレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5定格電圧の75%以下
5,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
27081864G7Z-4A(DC24V)1個-44aねじ端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする