ローラーキャビネット

ローラーキャビネット - SK11

5段引き出し+1ドアのローラーキャビネットです。
プロも納得の確かなクオリティーです。
引き出しは、軽くスムーズなスライドのベアリング式を採用しています。
引出しの不意な飛び出しを防ぐ、新ロック機構を採用しました。
Φ125mm×50mmの大径キャスターを採用で、動きはスムーズで安定感も抜群です。

用途道具・工具の収納。質量(kg)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×960引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(5段)、580×406×306(ドア)内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41082246RC-006R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41082246RC-006R70490087SRC-006RERC-006R 5段+1ドアローラーキャビネット SK11 704900875段+1ドアローラーキャビネットSK111台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする