アサダ
真空ポンプ4CFM Eco
対応冷媒種別
CFC系、HCFC系、HFC系
付属品
真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番
404-2565
質量(kg)
11.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×138×265
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/113
モーター
100V 375W
オイル量(mL)
150
ポート
(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min
-1
)
1440(50Hz)/1720(60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082307
WV240
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください