D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)
(2件のレビュー)コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
- 形状
- 長方形
- 材質/仕上
- 亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート
- 使用温度範囲(℃)
- -65to+125,-55to+105,-55to+125
- 内容量
- 1個
注意
※1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04