TRUSCO
TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT) ネオグレー
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
用途
ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様
スライド棚付
色
ネオグレー
高さ(mm)
915
材質(車輪)
エラストマー
奥行(mm)
527
間口(mm)
777
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
200
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
20
引出し
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087331
TCWT302CA
(ホルダ)BT-30 57個
¥
108,620
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087356
TCWT402CA
(ホルダ)BT-40 45個
¥
109,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087374
TCWT502CA
(ホルダ)BT-50 33個
¥
106,640
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません