TRUSCO
ツーリングラック帯電防止カバー付BT-4080個
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様
セーフティーロック付(BTシャンク用)
トラスコ品番
266-1462
種別
帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)
質量(kg)
57.8
段数
8
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
640
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087514
VTL810B
(ホルダ)BT-40 80個
1040
600
1500
¥
215,310
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません