ツーリングラック帯電防止カバー付BT-5064個

ツーリングラック帯電防止カバー付BT-5064個 - TRUSCOツーリングラック帯電防止カバー付BT-5064個 - TRUSCO

高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。

仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)トラスコ品番266-1471種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)質量(kg)60.6段数8荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)640内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41087523VTL88B(ホルダ)BT-50 64個10406001500
223,360
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする