TRUSCO
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4056個
仕様
セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番
266-1373
質量(kg)
33
色
グリーン
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087575
VTL87
(ホルダ)BT-40 56個
670
610
1700
¥
130,620
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません