ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個

ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個 - TRUSCOツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個 - TRUSCOツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個 - TRUSCO
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)トラスコ品番266-1276質量(kg)23.9グリーン荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41087602VTL55(ホルダ)BT-50 25個6705101070
90,490
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする