傘型回転センター

傘型回転センター - TRUSCO傘型回転センター - TRUSCO

ベアリング入りです。

用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41087916TLK4BB205MT4
269,190
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41087925TLK5B233MT5
269,190
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41087934TLK5BB250MT5
722,570
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087943TLK5BBB296MT5
1,105,110
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087952TLK6A287MT6
269,190
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41087961TLK6B305MT6
722,570
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087977TLK6BB350MT6
1,105,110
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087986TLK7A375MT7
722,570
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする