TRUSCO
ボール盤台
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様
組立品、脚固定式
トラスコ品番
330-4418
適合機種
ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質
スチール
質量(kg)
43
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088415
UBN13
400
577
531
560
¥
84,460
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000