MCC(松阪鉄工所)
MCC コンジットマシン CM82
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)
750
電源(V)
100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
40、110
付属品
(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)
トラスコ品番
367-2638
質量(kg)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(機械)460×350×280
モーター
シリース
ねじ切り能力
厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088476
CMM0003
¥
480,700
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
CMダイヘッド・チェーザの脱着方法
参考になった