曜日別特売

堅型攪拌機

堅型攪拌機 - 阪和化工機堅型攪拌機 - 阪和化工機

中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。

用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質あらゆる液体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
軸長(mm)
シャフト径(Φmm)
全高(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41088896HSL7603290.4150032本体/589589
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41088905HSL7605111.5200040本体/767805
オープン
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41088914HSL7605171.5200040本体/767805
オープン
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41088923HSL7605291.5200040本体/767805
オープン
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41088932HSL7607113.7250045本体/439877
オープン
929,800
1,022,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41088941HSL7607173.7250045本体/439877
オープン
979,800
1,077,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41088957HSL7607293.7250045本体/439928
オープン
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする