JFEアドバンテック
防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番
460-0495
質量(kg)
22
質量(g)
22000
種類
クレーンスケール
使用温度範囲(℃)
‐5~+40
ひょう量(kg)
1500
電源
充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)
1500000
本体寸法(mm)
300×330×210
目量(g)
500
目量(kg)
0.5
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41090183
ATHW1.5BPL
¥
488,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000