縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10

縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 - STS縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 - STS縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 - STS縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 - STS

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。
ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。
360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。
振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。

用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090567GSLVH10
324,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする