オリオン機械
ドライポンプ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途
印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様
ブロワー
トラスコ品番
462-6630
種別
サーマルプロテクタなし
寸法(mm)
265×405×238
質量(kg)
14
電圧(V)
200
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
135/155
吐出口径
Rc3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気圧力(Pa)
60×10
3
ポンプの種類
ドライ
内容量
1台
注意
※設計排気量は容積から求めた理論値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41090612
KRF08A-B-01
¥
105,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください