オリオン機械
ドライポンプ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途
印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様
バキューム
付属品
バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番
462-6729
種別
サーマルプロテクタなし
寸法(mm)
564×254×257
質量(kg)
32
電圧(V)
100/200
電源
AC
到達圧力(Pa)
86000/90000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
405/480
騒音値(dB)(50/60Hz)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
内容量
1台
注意
※設計排気量は容積から求めた理論値。
※ポンプ到達圧力で実使用することはできません、60KPa以下で御使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41090725
KRF25A-V-02
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください