川本ポンプ(川本製作所)
簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。
自吸式のため、揚水が容易です。
用途
魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。
トラスコ品番
457-7485
種別
自吸式
質量(kg)
61
種類
自吸ポンプ
極数
4極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋内形
構造(軸封)
グランドパッキン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091303
FSZ505M0.75S
50/50
50
50
0.75
単相100
50
10.5/7.5
屋内
¥
354,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500