今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。
接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。使用流体オイル電源(V)AC100最大吐出量(L/min)15(1cP時)揚程(m)30(押上)6(吸込)材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用質量(kg)18使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5ホース長さ(m)2.4使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式内容量1台