アクアシステム
ハンディ電動オイルポンプ
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。
接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途
高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。
付属品
吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番
410-0433
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
両端ホース付
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
内容量
1台
注意
※ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となりますのでご了承下さい。
※オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません。
※万が一ご使用された場合は、保証対象外となりますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091513
EVH-100
15(1cP時)
30(押上)6(吸込)
吸入(2)吐出(2.4)
AC100
18.5
¥
411,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
EVH-100取付方法
参考になった