ヤマダコーポレーション
自動定量バルブグリース用
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。
3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途
製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。
トラスコ品番
466-4361
材質
(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
2.6
ホース内径(Φmm)
6.3
吐出口
Rc1/4
定量値(mL)
2~5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091671
KGK405M
¥
206,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません