ダイヘン
電防内蔵交流アーク溶接機BS300M
小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途
鉄の溶接、現場溶接作業に。
使用率(%)
30
仕様
電撃防止機能付
幅(mm)
255
質量(kg)
48
高さ(mm)
400
奥行(mm)
505
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
AC65~300
定格入力(kVA)
24
棒径(Φmm)
(溶接)2.6~6.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091933
BS300M60
139-5505
60
¥
239,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41091924
BS300M50
138-5097
50
¥
246,700
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください