デンヨー
ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。
定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途
重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
使用率(%)
100
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番
462-5641
幅(mm)
1410
質量(kg)
399
高さ(mm)
760
奥行(mm)
680
電圧(V)
単相100 三相200
騒音値(dB)
64/67
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0(2人)
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~200(60Hz)
出力(kVA)
7.0/7.7 10.7/11.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091951
DLW200X2LS
¥
2,670,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません