TRUSCO
スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途
溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格
JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別
カット
仕様
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番
284-7272
材質
耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1
質量(kg)
0.6
長さ(m)
1
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
内容量
1個(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092283
TSPRBSCUT
¥
6,540
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません