TRUSCO
スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m
高性能で価格はエコノミータイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途
溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別
カット
トラスコ品番
284-7213
材質
耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1
質量(kg)
0.715
長さ(m)
1
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
内容量
1個(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092292
TSPRBWCUT
¥
6,860
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません