TRUSCO
溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルー
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
色
ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×2000
仕様
樹脂被覆パイプフレーム
付属品
接続パーツ3個付
トラスコ品番
328-9591
形状
キャスター式
質量(kg)
7.9
タイプ
接続型
キャスター径(Φmm)
50
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
0.35
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
内容量
1台
注意
※YFAS・YFBS接続型のみでは自立いたしません。単体と組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092441
YFASB
¥
44,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000