曜日別特売

スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m

スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m - 吉野

A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。
耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。

用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号種別ロールハトメ数-仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号トラスコ品番351-7501材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)幅(mm)2000厚さ(mm)約1.2質量(kg)36長さ(m)20ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092493YSPPRW
261,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする