曜日別特売

火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング

火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング - 吉野

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※接続型のみでは自立いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092606YS12SFBW単体型1000×2000固定足-5.2
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092685YS22SFBW単体型2000×2000固定足-7.8
60,120
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
41092581YS12SCBW単体型1000×2000キャスター足505.7
42,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092667YS22SCBW単体型2000×2000キャスター足507.9
60,120
52,980
58,278(税込)
当日出荷
41092563YS12JFBW接続型1000×2000固定足-4.7
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092642YS22JFBW接続型2000×2000固定足-7
60,120
47,980
52,778(税込)
当日出荷
41092545YS12JCBW接続型1000×2000キャスター足505.3
42,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092624YS22JCBW接続型2000×2000キャスター足507.6
60,120
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする