曜日別特売

遮光用衝立 アルミニウムフレーム

遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム - 吉野
(2件のレビュー)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。

フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品内容量1台
注意
※接続型のみでは自立いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
24種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092782YS12SFY単体型イエロー1000×2000固定式-4.9-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092791YS12SFG単体型グリーン1000×2000固定式-4.9-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092807YS12SFDG単体型ダークグリーン1000×2000固定式-4.9-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092904YS22SFY単体型イエロー2000×2000固定式-6.9-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092913YS22SFG単体型グリーン2000×2000固定式-6.9-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092922YS22SFDG単体型ダークグリーン2000×2000固定式-6.9-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092755YS12SCY単体型イエロー1000×2000キャスター式505.4-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092764YS12SCG単体型グリーン1000×2000キャスター式505.4-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092773YS12SCDG単体型ダークグリーン1000×2000キャスター式505.4-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092877YS22SCY単体型イエロー2000×2000キャスター式507-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092886YS22SCG単体型グリーン2000×2000キャスター式507-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092895YS22SCDG単体型ダークグリーン2000×2000キャスター式507-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092721YS12JFY接続型イエロー1000×2000固定式-4.4アルミ製接続パーツ2個
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092737YS12JFG接続型グリーン1000×2000固定式-4.4アルミ製接続パーツ2個
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092746YS12JFDG接続型ダークグリーン1000×2000固定式-4.4アルミ製接続パーツ2個
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092843YS22JFY接続型イエロー2000×2000固定式-6.1アルミ製接続パーツ2個
40,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092852YS22JFG接続型グリーン2000×2000固定式-6.1アルミ製接続パーツ2個
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092861YS22JFDG接続型ダークグリーン2000×2000固定式-6.1アルミ製接続パーツ2個
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092694YS12JCY接続型イエロー1000×2000キャスター式505アルミ製接続パーツ2個
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092703YS12JCG接続型グリーン1000×2000キャスター式505アルミ製接続パーツ2個
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092712YS12JCDG接続型ダークグリーン1000×2000キャスター式505アルミ製接続パーツ2個
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092816YS22JCY接続型イエロー2000×2000キャスター式506.7アルミ製接続パーツ2個
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092825YS22JCG接続型グリーン2000×2000キャスター式506.7アルミ製接続パーツ2個
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41092834YS22JCDG接続型ダークグリーン2000×2000キャスター式506.7アルミ製接続パーツ2個
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41092877
2019-03-04
用途: 溶接、組立の間仕切り
豊伸工業株式会社建設業・工事業

軽量で持ち運びにも便利で、様々な場所で使用しております。

対象商品 : 41092816
2016-06-29
用途: 溶接時の間仕切りと遮光

組み立てが前回購入した時よりも手間がかかった。ねじ止めよりも枠が差し込むタイプのほうが良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする