アネスト岩田
スタンド式塗料攪拌機
塗料用のかくはん機です。
用途
塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
内容量
1台
注意
※別途コンプレッサーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092974
AMM711
¥
96,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください