アネスト岩田
スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)
塗料用のかくはん機です。
用途
塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6818
質量(kg)
4.6
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092983
AMM611
¥
113,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください