アネスト岩田
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途
水性液剤用。
容量(L)
10
トラスコ品番
451-6931
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
11.5
奥行(mm)
360
全幅(mm)
360
全高(mm)
435
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式
なし
内容量
1台
注意
※サビ・腐食が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093017
COT10
¥
213,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください