精和産業
ダイヤフラムエアレス塗装機
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途
鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品
エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番
254-7911
質量(kg)
35
消費電力(W)
750
最高使用圧力(MPa)
22
最大吐出量(L/min)
6
動力源
AC100V
塗料取出口(inch)
(塗料)G1/4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093141
SP60LC
¥
370,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません