友定建機
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。
トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途
モルタル混練用ミキサー。
容量(L)
60
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
29.6/35
トラスコ品番
463-0220
全長(mm)
700
質量(kg)
65
電源(V)
単相100
全幅(mm)
650
全高(mm)
750
深さ(mm)
255
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
600
内容量
1台
注意
※重量物(65kg)の為荷下ろにフォークリフトが必要な商品です。
※フォークリフトの準備をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093184
PBM2NR
¥
341,916
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません