友定建機
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。
トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途
モルタル混練用ミキサー。
容量(L)
100
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
34.2/41
トラスコ品番
463-0238
全長(mm)
900
質量(kg)
80
電源(V)
単相100
全幅(mm)
800
全高(mm)
810
深さ(mm)
330
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
760
内容量
1台
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093193
PBM3.5NR
¥
478,006
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません