DIAMOND
DIAMOND 鉄筋ベンダー
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途
現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。
消費電力(W)
1050
電圧(V)
100
電源(V)
単相100
電流(A)
11
仕様
(鉄筋径SD345)D10~D19
トラスコ品番
455-8561
質量(kg)
40.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×425×415
曲げ角度
0~180°
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093236
DBD19L
¥
430,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500