ニューストロングマット

ニューストロングマット - 篠田ゴムニューストロングマット - 篠田ゴムニューストロングマット - 篠田ゴム
(11件のレビュー)

敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します

用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。トラスコ品番331-8206材質合成ゴム(SBR)幅(mm)1厚さ(mm)9(リブ部分は11)質量(kg)24長さ(m)2寸法(幅W×長さL)(m)1×2内容量1枚
注意
※個人宅および現場への配送不可になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41093692NS001N10
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41093692
2021-03-05
用途: 穴の空いた駐車場の補修
卸売・小売業

段差も気にならず、パレットの荷物も崩れないので良かったです

対象商品 : 41093692
2020-03-04
用途: 工場床のすべり止め

厚みがあり床にしっくり落ち着き、安心して作業できます。ただ、仕事上 削りかすなどの細かいゴミは ほうきでは掃きづらく 掃除機での掃除になります。

1が参考にしています
対象商品 : 41093692
2019-10-15
用途: 車庫の床面に使用
株式会社 寿運送運輸・通信業

車庫に溝があり、鉄板で蓋をしていたのですが、上をトラックが通る時に音がうるさく、タイヤに傷が入りかねなかったので、このマットを敷きました。大きさ、厚さとも充分あり、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 41093692
2019-05-06
用途: 4tトラック荷台保護兼滑り止め

荷台が木材の為、保護用に5枚購入。
パレット等押込むので凸側を下にして使用。
ゴムマット自体も滑らなく良い。
ただ、重いので敷きっぱなしになりそう。

3が参考にしています
対象商品 : 41093692
2018-01-23
用途: コンクリート階段下の滑り止め

以前、貴社製グリーンのゴムマットを使用していましたが、破れがひどく、使い物にならないのでこちらのストロングマットに変えました。大変丈夫で屋外のコンクリート階段で凍結による滑り止めや怪我の防止用に十分役立っています。他にも使える場所があるのでまた、購入したいと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 41093692
2018-03-23
用途: 大型バイクの下に
その他業種

大型バイクのセンターを立てると家の下のコンクリートが割れそうなので購入。ずっしりずれないので良い。

3が参考にしています
対象商品 : 41093692
2017-05-10
用途: 通路の滑り止め

車もたまに通る場所で、お手頃価格のしっかりとした厚いゴムマットが欲しかったので、ちょうどいい商品だった。

1が参考にしています
対象商品 : 41093692
2017-05-12
用途: 駐車場の出入り口段差解消

駐車場出入り口の段差解消に衝撃防止に設置しています。材質はゴムで厚みがあって丈夫です。価格がもう少し安価になれば助かります!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする