富士 仮設アルミゲート15-60

富士 仮設アルミゲート15-60 - 藤本工業富士 仮設アルミゲート15-60 - 藤本工業富士 仮設アルミゲート15-60 - 藤本工業
(1件のレビュー)

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。

用途仮設の第三者現場進入禁止措置。幅(mm)全幅:6000、たたみ幅:600、開口幅:6000高さ(mm)1520材質アルミニウム(一部スチール部分あり)仕様キャスタータイプトラスコ品番464-8021質量(kg)30内容量1台
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41093701ALG1560
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41093701
2019-11-25
用途: 現場出入口
中前建設

到着後現場にしようしています、開閉がかんたんに軽く非常に助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする