ピカコーポレイション
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途
電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
340
正面踏ざん有効幅(mm)
340(上はしご) 358(下はしご)
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
内容量
1台
関連資料:
図面(0.13MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09441756
2CSM-80
7.99
4.59
19.2
アルミ合金製
¥
126,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41094067
2CSM46
4.59
2.89
10.3
アルミ
¥
81,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41094076
2CSM53
5.27
3.23
11.3
アルミ
¥
88,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41094085
2CSM67
6.63
3.91
14.8
アルミ
¥
104,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41094094
2CSM60
5.95
3.57
12.8
アルミ
¥
96,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41094103
2CSM74
7.31
4.25
16.3
アルミ
¥
111,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~