ハセガワ アルミ製はしご兼用脚立 クロコ

ハセガワ アルミ製はしご兼用脚立 クロコ - 長谷川工業

デザイン重視のアルミ製兼用脚立です。従来にはない自己主張を抑え、空間に溶け込むマットブラックカラーです。
支柱、ステップは耐食性、耐摩耗性に優れたマットブラックアルマイト仕上げです。

仕様JIS規格品、Aマーク認定品トラスコ品番392-9817天板寸法(mm)283×167最大使用質量(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
質量(kg)
材質
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41094286CRO3.0211.994.188.4アルミ41
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする