富士 フジステージF12-19Rフルセット

富士 フジステージF12-19Rフルセット - 藤本工業
(2件のレビュー)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。
足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。

用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8056材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(m)
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41094733F1219RB4.15~4.553.25~3.65115
427,240
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41094733
2023-02-09
用途: 簡単な高所作業

注意1)足場の有資格者であることが労安法上の前提となりますので購入検討している方はご注意ください。
注意2)大きいトラックで配達されますので狭い場所にはトラックドライバーがかわいそうです。
注意3)ワンウエイのパレットで来ますので出来ればフォークリフトを推奨します。ない場合は梱包をばらして手で荷下ろしが出来ます。
注意4)簡易セットもありますが安全上の理由でフルセットを推奨します。アウトリガーは独立して調整できますので水平設置や転倒防止には重要なアイテムです。
注意5)作りがしっかりしています。見た目より重いですよ。アルミ製ではありません。鋼製です。で、この値段は買ってよかったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41094733
2022-06-20
用途: 板金屋根の漏水修繕
株式会社松井組

軽量で運搬しやすく組立も簡単、思ったよりもしっかりしていてよかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする