ナカオ
勇馬 ESK-18 H=1750
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
387-2769
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
キャスター
Φ50mm片側2個付
設置寸法・奥行(mm)
2559~2786
設置寸法・幅(mm)
881~973
天板寸法(mm)
1545×500
収納寸法・幅(mm)
880
収納寸法・奥行(mm)
1710
収納寸法・高さ(mm)
270
踏ざん数
4
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※工事現場、現場事務所等への出荷は運送会社の着店止めとなります。ご了承ください。
※置き配不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41094846
ESK18
1.39~1.75
23.3
¥
156,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500