タワーステージ(高所作業台)

タワーステージ(高所作業台) - ワコーパレットタワーステージ(高所作業台) - ワコーパレットタワーステージ(高所作業台) - ワコーパレットタワーステージ(高所作業台) - ワコーパレット

フォークリフトを使って安全に高所作業を行える高所作業補助台車です。
フォークリフトの最大揚高+1m25cmの高所作業が可能です。折りたたんで収納できます。
安全ロック機能を標準装備しています。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。

付属品フォークリフトマスト取付ベルトトラスコ品番467-7528材質スチール、木材(アカシアマンギューム材)タイプ折りたたみ式設置寸法・奥行(mm)1150設置寸法・幅(mm)1350内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1240×820×1000内容量1台
注意
※カウンターリフトでご使用ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※大型商品のため、お届けできない地域や、チャーター便(別料金)にてお届けする場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095092WKTS13112.4130
493,060
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥80,000/税込¥88,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする