ハイステージ(高所作業台)

ハイステージ(高所作業台) - ワコーパレットハイステージ(高所作業台) - ワコーパレットハイステージ(高所作業台) - ワコーパレット

ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。
構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。

付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルトトラスコ品番467-7340材質スチール、木材(アカシアマンギューム材)タイプ組立式設置寸法・奥行(mm)1130設置寸法・幅(mm)1440内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※安全帯は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095101WKHS14111.1383
254,160
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする