曜日別特売

丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式スチール製移動式550X400mm

丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式スチール製移動式550X400mm - ユニオンスチール

昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。

材質
天板:スチール
支柱:スチール
用途昇降式簡易補助作業台。テーブル高さ(mm)280~460トラスコ品番465-4188質量(kg)25キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×550車輪径D(Φmm)75(ナイロン)昇降方式スクリュー式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095144LH35S1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする