アイオン
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途
各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径
PT 1.1/2ソケット
仕様
カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番
455-5392
材質
(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)
10.0
高さ(mm)
935
基準周囲温度(℃)
常温
外径(mm)
220
設計圧力(MPa)
0.49
内容量
1台
注意
※フィルターハウジングは、ご使用温度(常温)、ご使用圧力(0.49MPa)を守ってご使用ください。※ご使用される流体とガスケットの材質が対応していることをご確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095336
3HAW5SR
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません