アイオン
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途
各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径
PT 1.1/2ソケット
仕様
カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番
455-5384
材質
(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)
12.0
高さ(mm)
1185
基準周囲温度(℃)
常温
外径(mm)
220
設計圧力(MPa)
0.49
内容量
1台
注意
※フィルターハウジングは、ご使用温度(常温)、ご使用圧力(0.49MPa)を守ってご使用ください。※ご使用される流体とガスケットの材質が対応していることをご確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095345
3HAT5SR
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません