アイオン
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 500mm
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途
各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径
PT3/4
仕様
カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番
455-5368
材質
(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
685
基準周囲温度(℃)
常温
外径(mm)
120
設計圧力(MPa)
0.49
内容量
1台
注意
※フィルターハウジングは、ご使用温度(常温)、ご使用圧力(0.49MPa)を守ってご使用ください。※ご使用される流体とガスケットの材質が対応していることをご確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095363
1VAW5TS
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません