十川産業
スーパーサンブレーホース
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。
食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
長さ(m)
100
色
透明(ホワイトライン入り)
仕様
食品衛生法厚生省告示第20号適合
トラスコ品番
389-1178
材質
PVC
質量(kg)
26
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
22
使用流体
水/油
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)
60
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31251090
SB-15
1巻
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41095476
SB15
1本
¥
49,560
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください